• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle pliante à simple accès 4

Réf.: 966000 4
Remise
316,25 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches avec plancher Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Longueur échelle 1,67 m
Hauteur de travail env. 2,9 m
Hauteur plate-forme 0,9 m
Amplitude au sol 0,47 m
Hauteur lisse 87 mm
Profondeur d’échelon/de marche 85 mm
Plateau disponible oui
Nombre de marches avec plancher 4
Matière Marches et montants en profilés d'aluminium
Exécution marchepied Marche
Accessibilité d'un seul côté
Poids 7 kg
Norme DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966000 4
EAN / GTIN 4003866403349
Réf. fabricant 40334

Description

Exécution:

Marches et montants en profilés d'aluminium. Grande plate-forme de sécurité (380 × 260 mm) avec assemblage à charnière, garde-corps et large plateau. Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés. Avec deux crochets pour seaux.

Norme:

DIN EN 131.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier