Clé dynamométrique série MANOSKOP® avec logement pour outil d'insertion. 730NA / 10 FIX 180-900 in lb taille d'outil 9x12 mm

Réf.: 96583010
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96583010
    EAN / GTIN 4018754269792
    Réf. fabricant 96583010
    Article hors catalogue L60010 6405

    Description

    Description:

    • Pour le travail en production en série
    • Le bouton de commande peut être dévissé une fois le couple de déclenchement réglé, ce qui évite de modifier accidentellement le couple cible
    • La vis de blocage INVIOLABLE TORX® fournie protège également contre les manipulations. Ainsi que les joints adhésifs fournis. Aucun réglage possible sans rupture du joint
    • à déclenchement
    • Aucune remise à « 0 » n'est nécessaire, car l'élément de mesure n'est chargé que pendant le serrage
    • Réceptacle pour outils enfichables interchangeables
    • Verrouillage de sécurité QuickRelease
    • Réglage rapide et précis grâce au réglage rapide QuickSelect
    • Signal d'arrêt double
    • Échelle double très facile à lire avec distinction de couleur N·m/ft·lb ou ft·lb/in·lb
    • Serrez à gauche en retournant les outils enfichables
    • La charge continue après le déclenchement ou les charges contraires au sens de fonctionnement, par exemple lorsque les vis sont coincées, n'affectent pas le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages
    • Poignée à 2 composants avec zone douce verte facile à utiliser (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)
    • Étalonnage avec l'appareil d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou l'appareil d'étalonnage n° 7706. Si nécessaire Recalibrage sans démontage
    • Certificat selon DIN en ISO 6789-2:2017
    • DBGM
    • Dans la boîte en plastique robuste (taille 80-100 dans la boîte en acier)
    • Déviation de l'affichage ± 3 %

    Caractéristique(s):

    • Graduation fine: 5 in·lb
    • Gr.: a/10
    • Hauteur mm (h): 23 mm
    • Longueur mm (L): 386 mm
    • LF: 336 mm
    • Plage de mesure ft-lb: 15-75 ft·lb
    • Plage de mesure in-lb: 180-900 in·lb
    • Graduation de l'échelle [E1]: 100 in·lb
    • Graduation de l'échelle [E2]: 2,5 ft·lb
    • SF: 17,5 mm
    • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 9 x 12 mm
    • Poids: 988 g
    • Poids avec caisson: 1790 g
    • Largeur mm (b): 28 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier