Clé dynamométrique série MANOSKOP® avec logement pour outil d'insertion. 730NA / 5 FIX 90-450 en lb. monture 9x12 mm

Réf.: 96583005
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
Série MANOSKOP®
Longueur totale L 330 mm
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96583005
EAN / GTIN 4018754269785
Réf. fabricant 96583005
Article hors catalogue L60010 6507

Description

Description:

  • Pour le travail en production en série
  • Le bouton de commande peut être dévissé une fois le couple de déclenchement réglé, ce qui évite de modifier accidentellement le couple cible
  • La vis de blocage INVIOLABLE TORX® fournie protège également contre les manipulations. Ainsi que les joints adhésifs fournis. Aucun réglage possible sans rupture du joint
  • à déclenchement
  • Aucune remise à « 0 » n'est nécessaire, car l'élément de mesure n'est chargé que pendant le serrage
  • Réceptacle pour outils enfichables interchangeables
  • Verrouillage de sécurité QuickRelease
  • Réglage rapide et précis grâce au réglage rapide QuickSelect
  • Signal d'arrêt double
  • Échelle double très facile à lire avec distinction de couleur N·m/ft·lb ou ft·lb/in·lb
  • Serrez à gauche en retournant les outils enfichables
  • La charge continue après le déclenchement ou les charges contraires au sens de fonctionnement, par exemple lorsque les vis sont coincées, n'affectent pas le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages
  • Poignée à 2 composants avec zone douce verte facile à utiliser (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)
  • Étalonnage avec l'appareil d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou l'appareil d'étalonnage n° 7706. Si nécessaire Recalibrage sans démontage
  • Certificat selon DIN en ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Dans la boîte en plastique robuste (taille 80-100 dans la boîte en acier)
  • Déviation de l'affichage ± 3 %

Caractéristique(s):

  • Graduation fine: 2,5 in·lb
  • Gr.: a/5
  • Hauteur mm (h): 23 mm
  • Longueur mm (L): 330 mm
  • LF: 280,5 mm
  • Plage de mesure ft-lb: 7-37 ft·lb
  • Plage de mesure in-lb: 90-450 in·lb
  • Graduation de l'échelle [E1]: 50 in·lb
  • Graduation de l'échelle [E2]: 1 ft·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 9 x 12 mm
  • Poids: 832 g
  • Poids avec caisson: 1638 g
  • Largeur mm (b): 28 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier