{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Hauteur | 480 mm | |
Largeur | 450 mm | |
Profondeur | 435 mm | |
Largeur compartiment de rangement | 395 mm | |
Profondeur compartiment de rangement | 352 mm | |
Largeur d'assise | 450 mm | |
Profondeur d'assise | 500 mm | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices sans blocage | 2 | |
⌀ roue | 100 mm | |
Charge admissible | 150 kg | |
Matériau assise | Similicuir | |
Avec dossier | non | |
Poids | 10,8 kg | |
Type de produit | TABOURET DE MONTAGE |
Référence article | 965655 | |
EAN / GTIN | 4045197703019 | |
Réf. fabricant | 965655 |