Description:
VDE-DREHMOMENTSCHLUESSEL
- déclenché par un signal d'arrêt double
- avec cliquet d'insertion 3/8″
- remplacement du cliquet d'insertion 725QR VDE sans nouveau contrôle de l'isolation
- Verrouillage de sécurité QuickRelease
- réglage rapide et précis grâce au réglage rapide QuickSelect
- double isolation, pour pouvoir travailler conformément à la norme VDE sous une tension allant jusqu'à 1000V (selon CEI 60900)
- avec gaine isolante pour clé dynamométrique en plastique polyamide renforcé de fibres de verre
- la gaine est résistante à tous les liquides comme par ex. B. lessives, carburants ou huiles
- une double échelle très lisible avec distinction par couleur de N-m/ft-lb
- pas de remise à ″0″ nécessaire, car l'élément de mesure n'est sollicité que lors du serrage
- un mécanisme de déclenchement à faible usure
- un réajustement sans démontage et sans nouveau contrôle de l'isolation
- un certificat d'étalonnage selon DIN EN ISO 6789-2 : 2017
- Ecart d'affichage ± 3 %
Caractéristique(s):
- Division d'échelle N·m: 2 N·m
- Mise à l'échelle en·lb: 10 po·lb
- Plage de mesure N·m: 4-25 N·m
- Plage de mesure ft·lb: - ft·lb
- Plage de mesure en·lb: 40-220 po·lb
- Carré mené extérieur (po): 3/8
- b1: 35 mm
- b2: 45 mm
- DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Division fine de l'échelle: 0,2 N·m
- Réf.: 2,5
- Taille du porte-outil [carré interne]: 9 x 12 mm
- Hauteur mm (h1): 30 mm
- Hauteur mm (h2): 56 mm
- Longueur mm (l): 337 mm
- LF: 253,5 mm
- SF: 28 mm
- Poids (g): 1030 g