Chaise pivotante de travail Neon, similicuir, avec roulettes, basse BLUE

Réf.: 965438 BLUE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 3,36 €
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible chaise 120 kg
    Série Fluorescent
    Largeur d'assise 470 mm
    Hauteur du dossier 570 mm
    Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
    Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
    Plage de réglage en hauteur 450 mm - 620 mm
    Plage de réglage profondeur d'assise 420 mm - 480 mm
    Matériau assise Similicuir
    Matériau piètement Revêtement Aluminium matt
    Couleur matériau de l'assise noir
    Couleur ruban Bleu
    Exécution piètement Jeu de roulettes
    Réglage du dossier à contact permanent non
    Mécanisme synchrone oui
    Support lombaire oui
    Exécution bâti Piètement à 5 branches
    Adaptation possible avec paire d'accoudoirs oui
    Exécution roulettes Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
    Norme DIN 68877
    Type de produit Chaise pivotante de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 965438 BLUE
    EAN / GTIN 4016849549835
    Réf. fabricant 9573-9588-MG01-3277

    Description

    Exécution:

    Chaise pivotante de travail Neon avec système de rembourrage interchangeable. Les éléments de rembourrage sont facilement accrochés et fixés en un seul clic. Avec possibilités de réglage ergonomiques: Mécanisme synchrone avec régulation du poids, réglage de la hauteur du siège à l’aide d’un vérin à gaz de sécurité, réglage de l’inclinaison du siège, réglage en profondeur du siège, réglage en hauteur du dossier. Avec ruban flexible de différentes couleurs sur tout le pourtour.
    Siège et dossier à revêtement en similicuir, confortable et doux. Lavable et facile d’entretien, insensible aux huiles et désinfectants.

    Norme:

    DIN 68877

    Accessoire(s):

    Paire d’accoudoirs multifonctions 965455.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires