Tabouret de travail ergonomique UP GREY

Réf.: 965416 GREY
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
  • Charge admissible chaise: 120

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
⌀ siège 280 mm
⌀ socle 330 mm
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 450 mm - 630 mm
Charge admissible 120 kg
Matériau assise Tissu
Matériau piètement Plastique
Couleur matériau de l'assise gris quartz
Poids 4,3 kg
Type de produit Tabourets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965416 GREY
EAN / GTIN 4016849583976

Description

Exécution:

Tabouret pour une assise dynamique. Mobilité latérale grâce à une base arrondie antidérapante (360°), ce qui permet d’incliner l’assise jusqu’à 10°. Structure en plastique avec vérin à gaz de sécurité, réglage en hauteur par traction sur la dragonne rouge.
Avec coussin supplémentaire, doux, robuste et durable, avec dessous antidérapant, en 100% polyester, lavable jusqu’à 30 °C.
Assise et socle en gris basalte RAL 7012, corps de tabouret en noir, coussin en gris quartz.

Norme:

DIN 68877