Multiplicateur de puissance MULTIPOWER 1500 Nm

Réf.: 96531500
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96531500
EAN / GTIN 4018754224715
Réf. fabricant 96531500
Article hors catalogue L60010 5445

Description

Description:

  • Conception extrêmement compacte
  • léger et pratique
  • avec fonction de cliquet
  • Angle de travail 8°
  • Avec échelle d'angle de rotation
  • Utiliser avec une clé dynamométrique avec un carré fixe de 1/2″
  • Brevets en instance
  • Dans la mallette de transport
  • Inclus dans la livraison : 3 inserts hexagonaux SW 30 ; 32 ; 36 mm, 1 inserts avec carré extérieur de 1″, 1 bras de réaction de 400 mm
  • Déviation de l'affichage ± 5 %

Caractéristique(s):

  • Rapport de transmission: 5,62 : 1
  • Hauteur mm (h): 30 mm
  • Longueur mm (L): 165 mm
  • capacité d'entrée max. E1: 300 N·m
  • capacité d'entrée max. E2: 221 ft·lb
  • Capacité de sortie max. E1: 1500 N·m
  • capacité de sortie max. E2: 1106 ft·lb
  • Carré intérieur [pouce]: 1/2 ″
  • Rapport de couple: 1 : 5
  • Poids: 1890 g
  • Poids avec caisson: 3630 g
  • Largeur mm (b): 105 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier