• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dév. + - 0,5 pour cent de la valeur mesurée 20-200 carré intérieur {1090} D.120 mm

Réf.: 96524020
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
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96524020
EAN / GTIN 4018754239399
Réf. fabricant 96524020
Article hors catalogue L60010 5123

Description

Description:

  • breveté
  • Pour utilisation en laboratoire
  • Avec plages de mesure optimisées
  • Pour l'étalonnage des clés dynamométriques et des clés dynamométriques
  • À utiliser avec le dispositif d'étalonnage PerfectControl® n° 7794 ou le dispositif d'étalonnage n° 7706
  • Grande précision grâce au traitement et à la numérisation des valeurs mesurées directement sur le transducteur.
  • Avec connecteur de précision de haute qualité avec auto-verrouillage
  • Insensible aux forces latérales grâce à sa construction particulièrement plate
  • Avec certificat d'étalonnage DAkkS
  • max Afficher l'écart ± 0,5 % de la valeur mesurée
  • Informations plus détaillées sur demande
  • Fourni dans une boîte en plastique robuste

Caractéristique(s):

  • Ecart d'affichage +- 0.5% de la valeur mesurée ft-lb: 15-148
  • Ecart d'affichage +- 0.5% de la valeur mesurée in-lb: 177-1770
  • Ecart d'affichage +- 0.5% de la valeur mesurée. N-m: 20-200
  • Ecart d'affichage +- 0.25% de la valeur mesurée ft-lb: 30-148
  • Ecart d'affichage +- 0.25% de la valeur mesurée in-lb: 354-1770
  • Diamètre (mm): 120 mm
  • Gr.: 20
  • MA N-m: 20 N·m
  • Valeur nominale N-m: 200 N·m
  • Carré intérieur [pouce]: 1/2 ″
  • Poids: 2983 g
  • Poids avec caisson: 3170 g