• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Testeur d'atelier électronique SENSOTORK® N° 7707-1-2W 0,2-10 Nm

Réf.: 96521085
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
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96521085
EAN / GTIN 4018754241941
Réf. fabricant 96521085
Article hors catalogue L60010 5589

Description

Description:

  • Dispositif de test électronique pour clés dynamométriques, composé de :
    • transducteur (breveté)
    • Support
    • Unité d'affichage (DBGM)
    • Support vers écran (avec câble de 1,5 m)
    • Câble spiralé
    • Alimentation (110 V-230 V avec adaptateurs de prise interchangeables) ou connexion directe à l'alimentation 12 V de voiture
    • Adaptateur carré (N° 7707-2W, N° 7707-2-1W, N° 7707-3-2W, N° 7707-2W)
    • Kit de montage pour positions de test horizontales et verticales
    • Pour les mesures à droite et à gauche
    • Unités de mesure : n·m, ft·lb, in·lb
    • Les sondes facilement remplaçables sont fixées dans le support à l'aide d'un verrou de sécurité QuickRelease.
    • Faibles forces latérales grâce aux transducteurs plats
    • Détection automatique des transducteurs
    • Polyvalent et facile à utiliser grâce à la position de test horizontale ou verticale et au positionnement variable de l'unité d'affichage
    • Trépied supplémentaire avec câble de 1,5 m pour maintenir l'écran pour un meilleur suivi optique lors du test des clés dynamométriques longues
    • Plage de mesure extrêmement large d'environ 2% à 100% de la valeur nominale
    • Le logiciel n° 7759-4 incl L'adaptateur USB et le câble jack permettent de transférer les valeurs mesurées vers un PC (sans source d'alimentation externe supplémentaire, alimentation du PC)
    • Lors du réétalonnage des transducteurs individuels, le dispositif de test reste opérationnel sur site
    • Large gamme d'applications (- 20 °C à + 60 °C)
    • Conforme à la norme DIN 51309, classe 2 et à la directive DKD-R 10-8
    • Avec certificat
    • Fourni dans une boîte en plastique robuste
    QuickRelease
    • Changement rapide et maintien sécurisé des différents capteurs grâce au verrou de sécurité QuickRelease
    Adaptateurs carrés interchangeables :
    pour différentes tailles d'entraînement, des adaptateurs carrés interchangeables sont intégrés dans le bloc de montage

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 165 mm
  • Hauteur mm (h1): 79 mm
  • Hauteur mm (h2): 215 mm
  • Plage de mesure N-m: 0,2-10 N·m
  • No.: 7707-1-2W
  • Carré intérieur [pouce]: 1/4 ″
  • t: 180 mm
  • Poids: 6255 g
  • Poids avec caisson: 9500 g
  • Largeur mm (b): 180 mm