• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bench grinding wheel 300x40x76 mm C80J5V15 carbide/cast iron

Réf.: 9652
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules de touret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9652
EAN / GTIN 9003170096522
Réf. fabricant 9652
Article hors catalogue L50140 417

Description

Description:

Lorsqu'il s'agit d'affûter des outils au carbure, il est conseillé d'utiliser exclusivement des meules ayant la spécification carbure de silicium. Grâce à la forme spéciale de leur grain, vous pouvez obtenir de bons résultats, même sur des pièces extrêmement dures. Cette meule peut également être utilisée pour la fonte. Un jeu de bagues de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : C 80 J5 V15
  • Dimension (D x T x H): 300 x 40 x 76 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 40 mm
  • Alésage: 76 mm
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène
  • Outillage pour: Touret

Avantage(s):

  • Coupe nette
  • Grosseur de grain optimale
  • Empilable

Utilisation:

  • Pour l'affûtage d'outils en carbure monobloc ou à plaquettes en carbure, ainsi que pour l'usinage de pièces en fonte de fer.