Description:
- Indicateur et déclencheur
- Cliquet à embouts intégré avec 80 dents pour un angle de travail de seulement 4, 5° et donc un travail particulièrement fin - idéal pour les vissages difficiles d'accès
- après le déclenchement, le mécanisme qui glisse empêche le dépassement involontaire du couple de serrage réglé et le serrage excessif de la vis
- affichage clair de toutes les informations pertinentes sur un écran OLED lumineux et économe en énergie. affichage couleur - lisible sous pratiquement tous les angles
- évaluation visuelle du serrage de la vis grâce aux couleurs des feux de signalisation sur l'écran et aux LED latérales
- affichage en diverses langues
- longue durée de vie de la batterie avec mode veille économisant la batterie. L'accu Li-Ion 18650 n'est pas compris dans la livraison.
- Enregistre jusqu'à 2. 500 opérations de vissage et séquences pour une lecture et une documentation ultérieures sur PC grâce à l'interface micro-USB intégrée
- Le couple cible et les tolérances pour l'évaluation de la valeur mesurée peuvent être réglés individuellement
- une courte période d'apprentissage grâce à des éléments de commande presque explicites et à une structure de menu facile à comprendre
- trois modes de fonctionnement (Click, Track, Peak Hold)
- le couple optique, signal d'arrêt acoustique et haptique
- la poignée balle ergonomique optimisée permet un travail sans fatigue et est résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol
- serrage à gauche et à droite
- avec carré mâle 1/4″ (6, 3 DIN 3120/ISO 1174-1) pour recevoir des douilles de 1/4″
- avec un carré intérieur de 1/4″ dans l'extrémité de la poignée (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) pour recevoir une poignée transversale de 1/4″
- Unités de mesure : cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-oz
- inclus dans la livraison : Logiciel SensoMaster 4, câble USB, support d'embouts, poignée transversale (taille 10)
- breveté
- Certificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017
- dans un coffret plastique robusteEcart d'affichage ± 4 %
Caractéristique(s):
- Plage de mesure N·m: 1-10 N·m
- Plage de mesure CN·m: 100-1000 cN m
- Plage de mesure ft·lb: 0,7 à 7,3 pi·lb
- Plage de mesure en·lb: 8,8 – 88,5 po·lb
- Plage de mesure en·oz: 141-1417 po·oz
- Nombre d’outils: 28 pièces
- DIN: DIN 3120 / ISO 1174-1
- Longueur mm (l): 317 mm
- Poids (g): 2000 g