{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible chaise | 120 kg | |
Exécution | sans roulettes | |
⌀ siège | 350 mm | |
Type de réglage en hauteur | Déclenchement par anneau | |
Exécution réglage en hauteur | Vérin à gaz | |
Plage de réglage en hauteur | 440 mm - 610 mm | |
Charge admissible | 120 kg | |
Matériau assise | Mousse intégrale | |
Matériau piètement | Revêtement Aluminium matt | |
Couleur matériau de l'assise | noir | |
Exécution piètement | Patin | |
Exécution bâti | Piètement à 5 branches | |
Norme | DIN 68877 | |
Type de produit | Tabourets |
Référence article | 965061 | |
EAN / GTIN | 4045197702432 | |
Réf. fabricant | 965061 |