• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique électronique SENSOTORK® avec cliquet à dent fine intégrée N° 701/2 SANS BATTERIE 1-20 N · m carré 1/4 ″

Réf.: 96504602
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96504602
EAN / GTIN 4018754280919
Réf. fabricant 96504602
Article hors catalogue L60010 6322

Description

Description:

  • À affichage
  • Design très fin et compact pour des couples réduits à partir de 1 N·M.
  • Unités de mesure : N·m, CN·m, ft·lb, in·lb
  • Mesure indépendante du point d'application de la force
  • Fonctions supplémentaires avec le logiciel SENSOMASTER 4 (non inclus, téléchargement gratuit sur www.stahlwille.com):
· Boîtier à vis réglable
  • · Évaluation du processus de vissage par LED colorées, buzzer et vibration
  • · Intervalle d'étalonnage réglable
  • · Prêt pour la documentation
    • livré avec une pile au lithium de 3,6 V, type 14500, emballée selon UN3091, classe 9
    • Étalonnage avec l'appareil d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou l'appareil d'étalonnage n° 7706. Si nécessaire Recalibrage sans démontage
    • Certificat selon DIN en ISO 6789-2:2017
    • Dans une boîte en plastique robuste
    Déviation de l'affichage ± 4 %
  • Caractéristique(s):

    • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4″
    • Hauteur mm (h): 60 mm
    • Hauteur mm (h1): 26 mm
    • Hauteur mm (h2): 10 mm
    • Longueur mm (L): 210 mm
    • LF: 160 mm
    • MA N-m: 1 N·m
    • Plage de mesure cN-m: 100-2000 cN·m
    • Plage de mesure N-m: 1-20 N·m
    • Valeur nominale N-m: 20 N·m
    • Graduation de l'échelle [E1]: 0,7-15 ft·lb
    • Graduation de l'échelle [E2]: 9-180 in·lb
    • Poids: 132 g
    • Poids avec caisson: 700 g
    • Largeur mm (b): 22,6 mm