Description:
- déclenchement
- pas de remise à ″0″ nécessaire, car l'élément de mesure n'est sollicité que lors du serrage
- réception pour outils enfichables interchangeables
- verrouillage de sécurité QuickRelease
- réglage éclair par levier de serrage facile à actionner dans la poignée
- ergonomique, élément de réglage antidérapant avec cavité pour le pouce
- poignée en forme de balle optimisée pour un travail sans fatigue
- signal d'arrêt double
- double échelle N-m/ft-lb ou N-m/in-lb
- Sur demande, disponible uniquement en version N-m sans double échelle
- Serrage à gauche en retournant les outils enfichables
- La poursuite de la charge après le déclenchement ou les charges dans le sens inverse de la fonction, par ex. en cas de vis bloquées, n'agissent pas sur le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages
- Calibrage avec le dispositif de calibrage perfectControl® n° 7794 ou l'installation de calibrage n° 7706. Le cas échéant, réajustement sans démontage
- Certificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017
- Ecart d'affichage ± 4 %
Caractéristique(s):
- Division d'échelle N·m: 1 N·m
- Plage de mesure N·m: 8-40 N·m
- Carré mené extérieur (po): 3/8
- largeur mm (b): 55 mm
- DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Hauteur mm (h): 55 mm
- Longueur mm (l): 285 mm
- Poids (g): 642 g