Clé dynamométrique Service MANOSKOP® avec cliquet à denture fine intégré n° 730NR / 20FK 40-200 N · m carré 1/2 ″

Réf.: 96503120
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96503120
EAN / GTIN 4018754229390
Réf. fabricant 96503120
Article hors catalogue L60010 5232

Description

Description:

  • à déclenchement
  • Aucune remise à « 0 » n'est nécessaire, car l'élément de mesure n'est chargé que pendant le serrage
  • Cliquet avec verrou de sécurité QuickRelease
  • Réglage rapide et précis grâce au réglage rapide QuickSelect
  • Signal d'arrêt double
  • Échelle double très facile à lire avec distinction de couleur N·m/ft·lb ou ft·lb/in·lb
  • La charge continue après le déclenchement ou les charges contraires au sens de fonctionnement, par exemple lorsque les vis sont coincées, n'affectent pas le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages
  • Poignée à 2 composants avec zone douce verte facile à utiliser (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)
  • Étalonnage avec l'appareil d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou l'appareil d'étalonnage n° 7706. Si nécessaire Recalibrage sans démontage
  • Certificat selon DIN en ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Dans la boîte en plastique robuste (taille 65 dans la boîte en acier)
Déviation de l'affichage ± 4 %

Caractéristique(s):

  • b1: 28 mm
  • b2: 43 mm
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/2″
  • Graduation fine: 1 N·m
  • Gr.: 20 FK
  • Hauteur mm (h): 70 mm
  • Hauteur mm (h1): 23 mm
  • Hauteur mm (h2): 26 mm
  • Longueur mm (L): 513,5 mm
  • LF: 425 mm
  • Plage de mesure ft-lb: 30-150 ft·lb
  • Plage de mesure N-m: 40-200 N·m
  • Graduation de l'échelle [E1]: 10 N·m
  • Graduation de l'échelle [E2]: 5 ft·lb
  • Poids: 1583 g
  • Poids avec caisson: 2370 g
  • Largeur mm (b): 95 mm

Téléchargements et documents

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop