• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® avec cliquet à denture fine intégré n° 730NR / 65 FK-HD 130-650 N · m carré 3/4 ″

Réf.: 96502265
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96502265
EAN / GTIN 4018754221554
Réf. fabricant 96502265
Article hors catalogue L60010 4907

Description

Description:

  • à déclenchement
  • Aucune remise à « 0 » n'est nécessaire, car l'élément de mesure n'est chargé que pendant le serrage
  • Cliquet avec verrou de sécurité QuickRelease
  • Réglage rapide et précis grâce au réglage rapide QuickSelect
  • Signal d'arrêt double
  • Échelle double très facile à lire avec distinction de couleur N·m/ft·lb ou ft·lb/in·lb
  • La charge continue après le déclenchement ou les charges contraires au sens de fonctionnement, par exemple lorsque les vis sont coincées, n'affectent pas le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages
  • Poignée à 2 composants avec zone douce verte facile à utiliser (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)
  • Étalonnage avec l'appareil d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou l'appareil d'étalonnage n° 7706. Si nécessaire Recalibrage sans démontage
  • Certificat selon DIN en ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Dans la boîte en plastique robuste (taille 65 dans la boîte en acier)
Déviation de l'affichage ± 4 %

Caractéristique(s):

  • b1: 30,6 mm
  • b2: 58 mm
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/4″
  • Graduation fine: 2,5 N·m
  • Gr.: 65 FK-HD
  • Hauteur mm (h): 70 mm
  • Hauteur mm (h1): 25,6 mm
  • Hauteur mm (h2): 36 mm
  • Longueur mm (L): 944 mm
  • LF: 848 mm
  • Plage de mesure ft-lb: 100-480 ft·lb
  • Plage de mesure N-m: 130-650 N·m
  • Graduation de l'échelle [E1]: 50 N·m
  • Graduation de l'échelle [E2]: 20 ft·lb
  • Poids: 3698 g
  • Poids avec caisson: 6188 g
  • Largeur mm (b): 85 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier