• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® avec cliquet QR intégré n° 730NR / 20QR FK 40-200 N · m carré 1/2 ″

Réf.: 96502120
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96502120
EAN / GTIN 4018754180516
Réf. fabricant 96502120
Article hors catalogue L60010 3575

Description

Description:

  • à déclenchement
  • Aucune remise à « 0 » n'est nécessaire, car l'élément de mesure n'est chargé que pendant le serrage
  • Cliquet avec verrou de sécurité QuickRelease
  • Réglage rapide et précis grâce au réglage rapide QuickSelect
  • Signal d'arrêt double
  • Échelle double très facile à lire avec distinction de couleur N·m/ft·lb ou ft·lb/in·lb
  • La charge continue après le déclenchement ou les charges contraires au sens de fonctionnement, par exemple lorsque les vis sont coincées, n'affectent pas le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages
  • Poignée à 2 composants avec zone douce verte facile à utiliser (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)
  • Étalonnage avec l'appareil d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou l'appareil d'étalonnage n° 7706. Si nécessaire Recalibrage sans démontage
  • Certificat selon DIN en ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Dans une boîte en plastique robuste
Déviation de l'affichage ± 4 %

Caractéristique(s):

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/2″
  • Graduation fine: 1 N·m
  • Gr.: 20QR FK
  • Hauteur mm (h): 70 mm
  • Hauteur mm (h1): 23 mm
  • Hauteur mm (h2): 18 mm
  • Longueur mm (L): 526 mm
  • LF: 438,5 mm
  • Plage de mesure ft-lb: 30-150 ft·lb
  • Plage de mesure N-m: 40-200 N·m
  • Graduation de l'échelle [E1]: 10 N·m
  • Graduation de l'échelle [E2]: 5 ft·lb
  • Poids: 1589 g
  • Poids avec caisson: 2014 g
  • Largeur mm (b): 92 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier