Clé dynamométrique Service MANOSKOP® avec cliquet QR intégré n° 730NR / 5QR FK 10-50 N · m carré 3/8 ″

Réf.: 96502105
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96502105
    EAN / GTIN 4018754180493
    Réf. fabricant 96502105
    Article hors catalogue L60010 3550

    Description

    Description:

    • à déclenchement
    • Aucune remise à « 0 » n'est nécessaire, car l'élément de mesure n'est chargé que pendant le serrage
    • Cliquet avec verrou de sécurité QuickRelease
    • Réglage rapide et précis grâce au réglage rapide QuickSelect
    • Signal d'arrêt double
    • Échelle double très facile à lire avec distinction de couleur N·m/ft·lb ou ft·lb/in·lb
    • La charge continue après le déclenchement ou les charges contraires au sens de fonctionnement, par exemple lorsque les vis sont coincées, n'affectent pas le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages
    • Poignée à 2 composants avec zone douce verte facile à utiliser (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)
    • Étalonnage avec l'appareil d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou l'appareil d'étalonnage n° 7706. Si nécessaire Recalibrage sans démontage
    • Certificat selon DIN en ISO 6789-2:2017
    • DBGM
    • Dans une boîte en plastique robuste
    Déviation de l'affichage ± 4 %

    Caractéristique(s):

    • b1: 28 mm
    • b2: 29 mm
    • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/8″
    • Graduation fine: 0,25 N·m
    • Gr.: 5QR FK
    • Hauteur mm (h): 70 mm
    • Hauteur mm (h1): 23 mm
    • Hauteur mm (h2): 14,5 mm
    • Longueur mm (L): 372,5 mm
    • LF: 291 mm
    • Plage de mesure ft-lb: 7-37 ft·lb
    • Plage de mesure N-m: 10-50 N·m
    • Graduation de l'échelle [E1]: 5 N·m
    • Graduation de l'échelle [E2]: 1 ft·lb
    • Poids: 961 g
    • Poids avec caisson: 1386 g
    • Largeur mm (b): 92 mm

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier