Clés dynamométriques Service/Séries MANOSKOP® Nr. 730DR 65-650 N-m carré extérieur 3/4″

Réf.: 96502065
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96502065
    EAN / GTIN 4018754240081
    Réf. fabricant 96502065
    Article hors catalogue L60010 5433

    Description

    Description:

    • SensAble et signal de déclenchement sonore
    • Réceptacle pour outils enfichables interchangeables
    • Verrouillage de sécurité QuickRelease
    • Réglage rapide via un clavier pratique
    • Corrigez automatiquement le couple de serrage après l'entrée d'une dimension de talon différente
    • Protection contre les surcharges par signal d'avertissement acoustique et visuel
    • Aucun réglage involontaire par verrouillage automatique des touches
    • Fonction d'affichage également pour les couples à gauche
    • Unités de mesure : n·m, ft·lb, in·lb
    • Différentes limites de tolérance peuvent être définies en fonction du boîtier de vis
    • Évaluation visuelle du boîtier de vis par affichage vert et rouge
    • Sauvegarde supplémentaire des préréglages (mode fonction, déclencheur ou Point de consigne, unité de mesure, valeur de tolérance, sauvegarde, dimension du point de déviation) par code PIN
    • Stockage de 7 500 données de vis maximum
    • Interface USB
    • Notification automatique de la date du prochain étalonnage
    • Étalonnage avec l'appareil d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou l'appareil d'étalonnage n° 7706
    • Poignée à 2 composants avec zone douce verte facile à utiliser (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)
    • Certificat selon DIN en ISO 6789-2:2017
    • Dans la boîte en plastique robuste (taille 40-100 dans la boîte en acier)
    • breveté
    • Fourni avec 2 piles mignon 1,5 V. AA/LR6, 1,2 V, les piles mignon NiMH peuvent être utilisées.
    Déviation de l'affichage ± 2 %, ± 1 chiffres

    Caractéristique(s):

    • Résolution de l'affichage de réglage ft-lb: 1,0/0,1 ft·lb
    • Résolution de l'affichage de réglage N-m: 1,0/0,1 N·m
    • Résolution de l'affichage de réglage in-lb: 10/1,0 in·lb
    • Type de batterie: Mignon (AA) 1,5V
    • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/4″
    • Gr.: II/65
    • Hauteur mm (h): 100 mm
    • Longueur mm (L): 977 mm
    • MA N-m: 65 N·m
    • Plage de mesure ft-lb: 48-480 ft·lb
    • Plage de mesure in-lb: 580-5800 in·lb
    • Plage de mesure N-m: 65-650 N·m
    • Valeur nominale N-m: 650 N·m
    • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 22 x 28 mm
    • Poids: 3994 g
    • Poids avec caisson: 9000 g
    • Largeur mm (b): 140 mm

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier