Clé dynamométrique Service/Série MANOSKOP® No. 730D 40-400 N-m emmanchement carré femelle 14x18

Réf.: 96501740
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96501740
EAN / GTIN 4018754180332
Réf. fabricant 96501740
Article hors catalogue L60010 3449

Description

Description:

  • SensAble et signal de déclenchement sonore
  • Réceptacle pour outils enfichables interchangeables
  • Verrouillage de sécurité QuickRelease
  • Réglage rapide via un clavier pratique
  • Corrigez automatiquement le couple de serrage après l'entrée d'une dimension de talon différente
  • Protection contre les surcharges par signal d'avertissement acoustique et visuel
  • Aucun réglage involontaire par verrouillage automatique des touches
  • Fonction d'affichage également pour les couples à gauche
  • Unités de mesure : n·m, ft·lb, in·lb
  • Différentes limites de tolérance peuvent être définies en fonction du boîtier de vis
  • Évaluation visuelle du boîtier de vis par affichage vert et rouge
  • Sauvegarde supplémentaire des préréglages (mode fonction, déclencheur ou Point de consigne, unité de mesure, valeur de tolérance, sauvegarde, dimension du point de déviation) par code PIN
  • Stockage de 7 500 données de vis maximum
  • Interface USB
  • Notification automatique de la date du prochain étalonnage
  • Étalonnage avec l'appareil d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou l'appareil d'étalonnage n° 7706
  • Poignée à 2 composants avec zone douce verte facile à utiliser (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)
  • Certificat selon DIN en ISO 6789-2:2017
  • Dans la boîte en plastique robuste (taille 40-100 dans la boîte en acier)
  • breveté
  • Fourni avec 2 piles mignon 1,5 V. AA/LR6, 1,2 V, les piles mignon NiMH peuvent être utilisées.
Déviation de l'affichage ± 2 %, ± 1 chiffres

Caractéristique(s):

  • Résolution de l'affichage de réglage ft-lb: 1,0/0,1 ft·lb
  • Résolution de l'affichage de réglage N-m: 1,0/0,1 N·m
  • Résolution de l'affichage de réglage in-lb: 10/1,0 in·lb
  • Type de batterie: Mignon (AA) 1,5V
  • Gr.: 40
  • Hauteur mm (h): 23 mm
  • Longueur mm (L): 688 mm
  • LF: 655 mm
  • MA N-m: 40 N·m
  • Plage de mesure ft-lb: 30-300 ft·lb
  • Plage de mesure in-lb: 360-3600 in·lb
  • Plage de mesure N-m: 40-400 N·m
  • Valeur nominale N-m: 400 N·m
  • SF: 25 mm
  • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 14 x 18 mm
  • Poids: 3300 g
  • Poids avec caisson: 5155 g
  • Largeur mm (b): 28 mm

Téléchargements et documents

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop