• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique à angle de rotation MANOSKOP® No. 714 4-40 N-m emmanchement carré femelle 9x12

Réf.: 96500904
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96500904
EAN / GTIN 4018754222803
Réf. fabricant 96500904
Article hors catalogue L60010 4965

Description

Description:

  • 4 modes de mesure (couple, angle de rotation, couple avec angle de rotation variable de commande, angle de rotation avec couple variable de commande)
  • Affichage graphique couleur haute résolution avec clignotants latéraux supplémentaires
  • Structure de menu librement configurable
  • En option : batterie Li-ion n° 7195-2 et chargeur n° 7160
  • 3 modes de fonctionnement : déclenchement, maintien de crête (indiquant le fonctionnement avec affichage de la valeur de crête) et suivi (indiquant le fonctionnement avec affichage de la valeur instantanée)
  • Interface micro-USB
  • Serrure à baïonnette pour compartiment à piles
  • Verrouillage de sécurité QuickRelease - système de remplacement pour insertion
  • Stockage des données (= 2 500 opérations de vissage)
  • Jusqu'à 200 boîtiers de vis dans un maximum de 25 diagrammes de séquence peuvent être programmés
  • Différentes limites de tolérance peuvent être définies en fonction du boîtier de vis
  • Évaluation acoustique et visuelle du boîtier à vis
  • Réglage rapide et précis via clavier
  • Aucun réglage involontaire par verrouillage automatique des touches
  • Protection contre les surcharges avec signal d'avertissement sonore et visuel et déclenchement forcé (droite)
  • Indication automatique de la date de calibration suivante en fonction de l'heure et/ou du numéro de charge
  • Calibrage et réglage entièrement automatiques avec le dispositif de calibrage et de réglage perfectControl® n° 7794-2 (couple) ou 7794-3 (couple et angle de rotation)
  • Unités de mesure : n·m, ft·lb, in·lb
  • Corrigez automatiquement le couple de serrage après l'entrée d'une dimension de talon différente
  • Après le déchargement, il est prêt à fonctionner à nouveau immédiatement
  • Serrage à droite et à gauche - pour un serrage à gauche en mode fonction, il peut être nécessaire de faire pivoter l'outil d'insertion de 180°
  • SensAble et signal de déclenchement sonore
  • Couple et angle de rotation visibles simultanément.
  • Mesure indépendante du point d'application de la force (GR. 1, 2 et 4)
  • Manipulation sûre grâce à une poignée ergonomique (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)
  • 3 certificats (indication/déclenchement de couple selon DIN en ISO 6789-2:2017, angle de rotation)
  • Dans la boîte en plastique robuste (taille 40-100 dans la boîte en acier)
  • Modèle enregistré, breveté
  • Fourni avec logiciel SENSOMASTER 4, câble USB, 4 micro-piles AAA/LR03, 1,5 V. les micro-piles NiMH AAA, 1,2 V, peuvent être utilisées
  • Résolution d'affichage de l'angle de rotation 0,1°
Afficher l'angle de rotation de déviation ±1° ±1 digit à 100°,>100° au moins 1% ± 1 digit
  • Résolution d'affichage couple = 60 N·m : 0,01 N·m ; & ; 60 N·m : 0,1 N·M.
  • Afficher le couple de déviation ± 2 %, ± 1 chiffres

    Caractéristique(s):

    • Gr.: 4
    • Hauteur mm (h): 23 mm
    • Longueur mm (L): 252 mm
    • LF: 214 mm
    • Plage de mesure ft-lb: 3-30 ft·lb
    • Plage de mesure N-m: 4-40 N·m
    • SF: 17,5 mm
    • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 9 x 12 mm
    • Poids: 420 g
    • Poids avec caisson: 845 g
    • Largeur mm (b): 28 mm

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier