Description:
- Atelier vélo mobile dans une pochette textile pratique avec logo STAHLWILLE pour une fixation simple et sûre au cadre
- outil vélo de haute qualité pour les profils de vis courants : six pans creux, six pans et TORX®Top-Feature clé dynamométrique n° 730/2 Quick:
- clé dynamométrique à déclenchement avec signal de clic audible et perceptible
- forme très fine et ergonomique pour petits couples de 4 - 20 N-m
- réglage éclair par levier de serrage facile à actionner dans la poignée
- serrage contrôlé des vis de composants sensibles, par ex. par ex. en carbone, aluminiumContenu 18 pièces:1 clé dynamométrique MANOSKOP® n° 730/2 QUICK1 cliquet à emmanchement QuickRelaease n°. 735/43 clés à fourche double n° 12 : 6 x 6 ; 7 x 7 ; 10 x 10 mm ; position de la mâchoire à 50 et 75°5 douilles à six pans creux 1/4″ n° 44 K : 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm5 embouts de tournevis TORX® 1/4″ n°. 44 KTX : T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T271 mini-cliquet QuickRelease à fine denture 1/4″ n° 418QR : L. 90 mm1 rallonge QuickRelease 1/4″ n° 405QR : L. 54 mm1 mini-pince à pompe à eau n° 6515 : L. 125 mm
Caractéristique(s):
- Nombre d’outils: 18 pièces
- largeur mm (b): 102 mm
- Largeur, intérieur: 85 mm
- Hauteur mm (h): 40 mm
- Longueur mm (l): 230 mm
- Longueur, intérieur: 208 mm
- Poids (g): 692 g