• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Set d'outils pour vélo dans un sac textile Radset 701 Lg.230mm Largeur102mm Hauteur40mm 17 pcs.

Réf.: 96500001
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
Référence article 96500001
EAN / GTIN 4018754343942
Réf. fabricant 96500001

Description

Description:

- Atelier vélo mobile dans une pochette textile pratique avec logo STAHLWILLE pour une fixation simple et sûre au cadre
- outil vélo de haute qualité pour les profils de vis courants : six pans creux, six pans et TORX®Top-Feature clé dynamométrique no. 701/2*
- indicative avec écran OLED, monochrome
- très fine et compacte pour les petits couples de 1 à 20 N-m
- Pile Li-Ion AA 3,7V / 800mAh incluseContenu 17 pièces :1 SENSOTORK® n°. 701/21 câble de connexion USB n° 7143 clés à fourche double n°. 12 : 6 x 6 ; 7 x 7 ; 10 x 10 mm ; ouverture à 50 et 75°5 douilles à six pans creux 1/4″ n°. 44 K : 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm5 embouts de tournevis TORX® 1/4″ n° 44 KTX : T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T271 cliquet Mini-QuickRelease à fine denture 1/4″ n°. 418QR : L. 90 mm1 rallonge QuickRelease 1/4″ N° 405QR : L. 54 mm1 mini-pince à pompe à eau N° 6515 : L. 125 mm*caractéristiques techniques voir n° 701/2, 96504502

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 17 pièces
  • largeur mm (b): 102 mm
  • Largeur, intérieur: 85 mm
  • Hauteur mm (h): 40 mm
  • Longueur mm (l): 230 mm
  • Longueur, intérieur: 208 mm
  • Poids (g): 692 g