• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coussin pour genoux 1

Réf.: 964992 1
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Confort position debout: Isolation (température)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Isolation (température)
Largeur 410 mm
Profondeur 350 mm
Epaisseur 80 mm
Dureté suivant Shore A 30 ±5
Couleur anthracite
Poids 1,5 kg
Type de produit Coussins protège-genoux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964992 1
EAN / GTIN 4067263118169
Réf. fabricant 964992 1

Description

Exécution:

Coussin de protection de forme anatomique en polyuréthane gris foncé (pur). Le coussin protège-genoux ergonomique permet une répartition optimale de la pression du poids corporel et un soulagement de l’articulation du genou en position assise sur les talons et accroupie. Le coussin pour genoux est facile d’entretien, antidérapant, antichocs, extrêmement durable et compense les inégalités du sol. Dessous avec structure plate. Avec poignée de transport. Conformité REACH.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier