• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif antidérapant déformable Safety-Walk™ BLACK, Type: 50

Réf.: 964985 50
(5,57 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de ruban adhésif une face
Matériau support Aluminium tendre
Masse adhésive Caoutchouc / Résine
Particularité déformable
résiste à des températures jusqu'à 79 °C
Couleur noir
Longueur 18,3 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 1 mm
Type de produit Ruban de marquage au sol

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964985 50
EAN / GTIN 048011192802
Réf. fabricant 7000010831

Description

Exécution:

Ruban de marquage au sol autocollant 3M™ Safety-Walk™ déformable, série 500, pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Pour toutes les surfaces inégales, courbes, coudées ou profilées (tôles ondulées et striées, échelles et escaliers en acier). Grain minéral antidérapant sur film support en aluminium tendre. La colle puissante et agressive permet une adhérence sûre et très puissante. Résistant à la plupart des produits chimiques. Propriétés antidérapantes R13, espace de refoulement V4. Epaisseur: 1,0 mm.

Norme:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier