{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de ruban adhésif | une face | |
Matériau support | Film PVC | |
Masse adhésive | Acrylate | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 70 N/mm | |
Extensibilité | 35 % | |
Résistance à la traction | 400 N/mm | |
Particularité | découpable à la main | |
Utilisation | Marquer | |
résiste à des températures jusqu'à | 80 °C | |
Couleur | Jaune | |
Longueur | 50 m | |
Largeur | 50 mm | |
Epaisseur | 1,36 mm | |
Type de produit | Ruban de marquage au sol |
Référence article | 964981 YELLOW | |
EAN / GTIN | 4042448572103 | |
Réf. fabricant | 60954-00001-01 |