Ruban adhésif Heavy Duty Longueur 18 m B/Y

Réf.: 964980 B/Y
(3,44 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de ruban adhésif une face
Matériau support Film PVC
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l'acier 70 N/mm
Extensibilité 35 %
Résistance à la traction 400 N/mm
Particularité découpable à la main
Utilisation Marquer
résiste à des températures jusqu'à 80 °C
Couleur noir / jaune
Longueur 18 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 1,36 mm
Type de produit Ruban de marquage au sol

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964980 B/Y
EAN / GTIN 4042448574626
Réf. fabricant 60954-00000-02

Description

Exécution:

Ruban de marquage au sol autocollant tesa® anti-dérapant Heavy Duty 60954 pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Conçu pour des applications lourdes permanentes et des conditions extrêmes, par ex. dans les véhicules de construction ou les plates-formes et le fraisage en plongée oblique. Collage sûr sur la plupart des surfaces, résistant à l’eau salée et aux produits chimiques, bonne résistance aux intempéries. Les rubans adhésifs sont composés d’un support en PVC revêtu de particules de très grandes tailles. Propriétés antidérapantes R13 (R12 pour réf. B/Y). Epaisseur: 1,36 mm.

Norme:

DIN 51130.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop