{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de ruban adhésif | une face | |
Matériau support | Film PVC | |
Masse adhésive | Acrylate | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 58 N/mm | |
Extensibilité | 25 % | |
Particularité | découpable à la main; résistant à l'humidité | |
Utilisation | Marquer | |
résiste à des températures jusqu'à | -5 °C - 50 °C | |
Couleur | transparent | |
Longueur | 15 m | |
Largeur | 25 mm | |
Epaisseur | 0,81 mm | |
Type de produit | Ruban de marquage au sol |
Référence article | 964970 CLEAR | |
EAN / GTIN | 4042448841964 | |
Réf. fabricant | 60952-00000-00 |