Exécution:
Planchers de sécurité en lamelles de hêtre robustes, striées. Assemblage des lamelles par des câbles en acier inoxydable, 3 mm d’épaisseur. Bouchon et capuchons en laiton. Les pieds en caoutchouc élastique en NBR empêchent le plancher de glisser et assurent un grand confort de marche. Grâce à l’imprégnation, ces planchers conviennent particulièrement à une utilisation avec des huiles et lubrifiants. Entretien : enrouler le plancher en bois.
Hauteur: env. 35 mm
Poids: env. 13 kg/m2
Norme: Testés concernant les propriétés antidérapantes (R11) et l’espace de refoulement (V10) par l’IFA (Institut pour la sécurité au travail de l’assurance accident obligatoire allemande).
Profil d'arrêt:
Chanfrein supplémentaire du côté large du plancher.
Chanfrein:
Chanfrein supplémentaire le long du plancher à 45°.