• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de tournevis à lame plate No. 4798 11pcs.

Réf.: 96479803
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
Référence article 96479803
EAN / GTIN 4018754330201
Réf. fabricant 96479803
Article hors catalogue L60010 7891

Description

Description:

  • Sac avec fermeture auto-agrippante en matière textile extrêmement résistante
  • Avec poignée à 2 composants
Contenu en 11 parties :
  • Fendu 0,6 x 3,5 ; 0,8 x 4,0 ; 1,0 x 5,5 ; 1,2 x 6,5 mm
  • PHILLIPS PH PH1 ; PH2
  • CRUCIFORME PZ PZ1 ; PZ2
  • Clé Allen 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm
  • Clé Allen 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm (tête sphérique)
  • TORX® T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T30 ;

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 11
  • Contenu: 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
    PH1; PH2
    PZ1; PZ2
    3; 4; 5; 6 mm
    3; 4; 5; 6 mm (Kugelkopf)
    T10; T15; T20; T25; T30; T40
  • Poids: 745 g