Jeu de tournevis électroniques 7 pièces.

Réf.: 96479715
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96479715
EAN / GTIN 4018754283200
Réf. fabricant 96479715
Article hors catalogue L60010 6125

Description

Description:

  • Sac avec fermeture auto-agrippante en matière textile extrêmement résistante
Contenu en 7 parties :
  • Fendu 3,0 : taille 75 (0,3 x 75 x 8 mm) ; taille 6 (0,4 x 2,0 x 60 mm) ; taille 7 (0,4 x 2,5 x 1,5 mm) ; taille 40 (0,5 x 4751 x 4 mm)
  • PHILLIPS PH 4752 : PH00 ; PH0 ; PH1
  • Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 7
    • Contenu: 4751: Gr. 4 (0,3 x 1,5 x 40 mm); Gr. 6 (0,4 x 2,0 x 60 mm); Gr. 7 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 8 (0,5 x 3,0 x 75 mm)
      4752: PH00; PH0;
    • Poids: 234 g