• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de tournevis VDE DRALL + 6 pcs.

Réf.: 96469515
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96469515
EAN / GTIN 4018754279296
Réf. fabricant 96469515
Article hors catalogue L60010 6159

Description

Description:

  • Jeu de 6 tournevis
SWIRL+;
  • VDE isole jusqu'à 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Conforme à la norme CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
Fendu 4660 VDE : taille 1 (0,4 x 2,5 x 6 mm) ; taille 3 (0,6 x 1,0 x 100 mm) ; taille 5 (3,5 x 5,5 x 125 mm) ; taille 75 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • CRUCIFORME PH 4665 VDE : PH1 ; PH2
  • Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 6
    • Contenu: 4660 VDE: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm); Gr. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
      4665 VDE: PH1; PH2
    • Poids: 595 g