Jeu de tournevis DRALL + 7 pcs.

Réf.: 96469115
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96469115
EAN / GTIN 4018754279289
Réf. fabricant 96469115
Article hors catalogue L60010 6289

Description

Description:

  • Jeu de 7 tournevis
TWIST+
  • Contenu :
  • Fendu 6,5 : taille 150 (0,6 x 125 x 4 mm) ; taille 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) ; taille 3 (1,0 x 5,5 x 3,5 mm) ; taille 75 (1,2 x 4620 x 1 mm)
  • Fente 4628 : taille 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
  • PHILLIPS PH 4630 : PH1 ; PH2

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 7
  • Contenu: 4620: Gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); Gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); Gr. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
    4628: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
    4630: PH1; PH2
  • Poids: 580 g