• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de tournevis n° 4698 7 pces

Réf.: 96469112
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
Référence article 96469112
EAN / GTIN 4018754323388
Réf. fabricant 96469112
Article hors catalogue L60010 7514

Description

Description:

  • Acier allié chromé, chromé mat
  • Dentelle noire
  • Poignées DRALL+ 2K.
Contenu en 7 parties :
  • 2 tournevis cruciforme DRALL+ N° 4630: PH1 ; PH2
  • Tournevis Phillips 2 DRALL+ N° 4640: PZ1 ; PZ2
  • Tournevis plat 2 DRALL+ N° 4620: 5,5 mm ; 4 mm
  • 1 testeur de tension n° 10554: 3,5 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 7
  • Poids: 540 g