Tapis de travail Top Largeur 91 cm, noir / jaune, Longueur: 150cm

Réf.: 964529 150
(352,16 € / 1 Square metre)
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
Longueur (cm) Prix unitaire TTC
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: non résistant à l'huile

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Plancher
Propriété du matériau non résistant à l'huile
Longueur 150 cm
Largeur 91 cm
Epaisseur 14,3 mm
Matière Noyau en mousse de vinyle
Surface Vinyle
Couleur noir / jaune
Chanfrein 4 côtés
Dessous antidérapant oui
Avec arêtes de sécurité 2 côtés
Enfichable non
Résistance limitée à la plupart Graisses, substances, produits chimiques industriels
Résistance au glissement suivant DIN 51130, BGR 181 R10
Poids 9 kg
Poids par surface 6,5 kg/m2
Type de produit Tapis de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964529 150
EAN / GTIN 662641657731
Réf. fabricant 461M0003YL

Description

Exécution:

Ces tapis industriels sont réalisés dans des plastiques de haute qualité pour des exigences élevées:
  • Surface en vinyle dure et à faible usure pour une résistance au glissement optimale et une longue durée de vie.
  • Noyau en mousse de vinyle tendre pour protection contre la fatigue, collé sur la surface du vinyle.
  • Face inférieure antidérapante RedStop™.
  • Bords en biais sur tous les côtés pour un accès aisé.
  • Moyennement résistants à la plupart des graisses, substances et produits chimiques industriels. Non adaptés aux lubrifiants.
  • Etanchéité intégrale à la pénétration d’eau.
  • Difficilement inflammables suivant DIN 4102 B1.
  • Epaisseur: 14,3 mm, poids: env. 6,5 kg/m2.
  • Résistance au glissement R10 suivant DIN 51130 et BGR 181.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier