Tapis de travail Top Largeur 91 cm 150 cm

Réf.: 964528 150
(329,41 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (cm) Prix unitaire TTC
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: non résistant à l'huile

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
    Protection antichocs Plancher
    Propriété du matériau non résistant à l'huile
    Longueur 150 cm
    Largeur 91 cm
    Epaisseur 14,3 mm
    Matière Noyau en mousse de vinyle
    Surface Vinyle
    Couleur noir
    Chanfrein 4 côtés
    Dessous antidérapant oui
    Avec arêtes de sécurité 2 côtés
    Enfichable non
    Résistance limitée à la plupart Graisses, substances, produits chimiques industriels
    Résistance au glissement suivant DIN 51130, BGR 181 R10
    Poids 9 kg
    Poids par surface 6,5 kg/m2
    Type de produit Tapis de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 964528 150
    EAN / GTIN 662641657823
    Réf. fabricant 431MC003YL

    Description

    Exécution:

    Ces tapis industriels sont réalisés dans des plastiques de haute qualité pour des exigences élevées:
    • Surface en vinyle dure et à faible usure pour une résistance au glissement optimale et une longue durée de vie.
    • Noyau en mousse de vinyle tendre pour protection contre la fatigue, collé sur la surface du vinyle.
    • Face inférieure antidérapante RedStop™.
    • Bords en biais sur tous les côtés pour un accès aisé.
    • Moyennement résistants à la plupart des graisses, substances et produits chimiques industriels. Non adaptés aux lubrifiants.
    • Etanchéité intégrale à la pénétration d’eau.
    • Difficilement inflammables suivant DIN 4102 B1.
    • Epaisseur: 14,3 mm, poids: env. 6,5 kg/m2.
    • Résistance au glissement R10 suivant DIN 51130 et BGR 181.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier