Jeu de tournevis coudés 10767H/9 plage 1,5 - 10 9pcs.

Réf.: 96432603
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
    Référence article 96432603
    EAN / GTIN 4018754333073
    Réf. fabricant 96432603
    Article hors catalogue L60010 7848

    Description

    Description:

    Contenu en 9 parties :
    • Pour vis chc
    • Angle de pivotement jusqu'à 25° de chaque côté
      • À partir de 3 mm avec anneau de retenue
      • Avec tête sphérique sur l'extrémité longue de l'arbre
      • Pour un travail rapide et sûr, même dans les endroits difficiles d'accès
      • Les vis fixées sont maintenues en place de manière fiable
      • Chrome vanadium, nickelé
      • 10767H/9 : 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm
      • sur support en plastique

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 9
    • Plage: 1,5 - 10
    • Contenu: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • Poids: 290 g