• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coffret : clé polygonale à cliquet en sachet rouleau 25A / 7 N 7 pièces.

Réf.: 96415601
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96415601
EAN / GTIN 4018754164585
Réf. fabricant 96415601
Article hors catalogue L60010 2742

Description

Description:

  • Sac à roulettes avec fermeture auto-agrippante en matière textile extrêmement résistante

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 7
  • Plage: 1/4x5/16 - 13/16x15/16
  • Contenu: 1/4 x 5/16; 5/16 x 11/32; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 11/16; 3/4 x 7/8; 13/16 x 15/16 ″
  • No.: 25a/7N
  • Poids: 1271 g