Jeu : Clé polygonale double n° 20A / 6 6 pièces.

Réf.: 96414402
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96414402
    EAN / GTIN 4018754081158
    Réf. fabricant 96414402
    Article hors catalogue L60010 3884

    Description

    Description:

    • Clé en pouces, largeurs de clé inégales
    • Côtés de la bague coudés profondément, angle de support de 75°
    • Construction intelligente stable, mince et légère
    • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
    • Surface antidérapante et respectueuse de la peau
    • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable
    • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
    • Qualité haute performance, acier allié au chrome, chromé
    • Dans un emballage en carton

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 6
    • Plage: 1/4x5/16 - 7/8x15/16
    • Contenu: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 3/4; 11/16 x 13/16; 7/8 x 15/16 ″
    • No.: 20a/6
    • Poids: 1200 g