Description:
- clés métriques de même taille
- modèle plat
- position de la mâchoire à 15°
- bague avec double hexagone
- cliquet intégré avec 72 dents, angle de travail 5°
- changement de direction par le retournement de la clé
- liaison renforcée entre la mâchoire et la tige
- construction stable, mince et légère
- haute résistance à la flexion grâce au profilé en double T
- prise en main, toucher agréable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
- forgée dans la matrice, trempée et refroidie dans un bain d'huile
- Chrome Alloy Steel, chromée
- en sac à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyester
- des inserts en filet permettent de voir l'outil enfiché
- protection sûre de l'outil avec un encombrement minimal
- logo STAHLWILLE brodé
Caractéristique(s):
- Nombre d’outils: 6 pièces
- Legierung Alliage: Acier allié chromé
- N° de modèle: 17F/6
- Surface: chromé
- Poids (g): 860 g