• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu : clé à cliquet FastRatch n° 240/6 6 pièces.

Réf.: 96411006
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96411006
EAN / GTIN 4018754289196
Réf. fabricant 96411006
Article hors catalogue L60010 6434

Description

Description:

    • breveté
    • Particulièrement adapté aux écrous-raccords
    • Les boulons/écrous métriques et pouces peuvent être actionnés avec une clé
    • Fabriqué en acier inoxydable trempé
    • Sac à roulettes avec fermeture auto-agrippante en matière textile extrêmement résistante

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 6
  • Plage: 8 - 19
  • Alliage: Acier inoxydable, inoxydable
  • Contenu: 8 mm - 5/16“, 10 mm - 3/8“, 13 mm – 1/2“, 14 mm - 9/16“, 17 mm - 21/32“, 19 mm - 3/4″ mm
  • No.: 240/6
  • Poids: 1230 g