Jeu : clé à cliquet FastRatch n° 240/5 5 pcs.

Réf.: 96411005
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96411005
    EAN / GTIN 4018754289189
    Réf. fabricant 96411005
    Article hors catalogue L60010 6400

    Description

    Description:

      • breveté
      • Particulièrement adapté aux écrous-raccords
      • Les boulons/écrous métriques et pouces peuvent être actionnés avec une clé
      • Fabriqué en acier inoxydable trempé
      • Sac à roulettes avec fermeture auto-agrippante en matière textile extrêmement résistante

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 5
    • Plage: 10 - 19
    • Alliage: Acier inoxydable, inoxydable
    • Contenu: 10 mm - 3/8″; 11 mm - 7/16″; 14 mm - 9/16″; 17 mm - 21/32″; 19 mm - 3/4″ mm
    • No.: 240/5
    • Poids: 1122 g