Jeu : Clé polygonale double n° 20/10 10 pièces.

Réf.: 96410407
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96410407
EAN / GTIN 4018754080991
Réf. fabricant 96410407
Article hors catalogue L60010 1188

Description

Description:

  • Clé avec métrique, largeurs de clé inégales
  • Côtés de la bague coudés profondément, angle de support de 75°
  • Construction intelligente stable, mince et légère
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Surface antidérapante et respectueuse de la peau
  • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Qualité haute performance, acier allié au chrome, chromé

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 10
  • Plage: 6x7 - 30x32
  • Contenu: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • No.: 20/10
  • Poids: 2331 g