• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés mixtes 13A/10 KT 1/4 - 3/4 10pces.

Réf.: 96404812
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96404812
EAN / GTIN 4018754101979
Réf. fabricant 96404812
Article hors catalogue L60010 3625

Description

Description:

  • Clés avec clés métriques, de tailles égales
  • DIN 3113 forme A/ISO 7738 forme A.
  • Côté bouche droit, côté anneau coudé à 15°
  • Construction intelligente stable, mince et légère
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Surface antidérapante et respectueuse de la peau grâce à la finition ronde STAHLWILLE
  • extrêmement résistant, exceptionnellement durable
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Acier au chrome, chromé.
  • Dans un emballage en carton
1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16; 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4″

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 10
  • Plage: 1/4 - 3/4
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Contenu: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 ″
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • No.: 13a/10KT 1)
  • Poids: 750 g