• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de 6 clés polygonales VDE.

Réf.: 96404302
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96404302
EAN / GTIN 4018754278725
Réf. fabricant 96404302
Article hors catalogue L60010 6034

Description

Description:

  • 6 pièces
  • VDE isole jusqu'à 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Conforme à la norme CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
  • Acier au chrome, chromé.
  • Sac à roulettes avec fermeture auto-agrippante en matière textile extrêmement résistante

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 6
  • Plage: 10 - 22
  • Contenu: 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm mm
  • Poids: 430 g