Jeu de 6 clés plates VDE simples.

Réf.: 96404301
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 96404301
    EAN / GTIN 4018754278718
    Réf. fabricant 96404301
    Article hors catalogue L60010 6033

    Description

    Description:

    • 6 pièces
    • VDE isole jusqu'à 1000 V.
    • DIN EN 60900
    • Conforme à la norme CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
    • Acier au chrome, chromé.
    • Sac à roulettes avec fermeture auto-agrippante en matière textile extrêmement résistante

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 6
    • Plage: 10 - 22
    • Contenu: 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm mm
    • Poids: 950 g