• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17F/4 10-19 4 pcs.

Réf.: 96401704
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
Référence article 96401704
EAN / GTIN 4018754344741
Réf. fabricant 96401704

Description

Description:

- clés métriques de même taille
- modèle plat
- position de la mâchoire à 15°
- bague avec double hexagone
- cliquet intégré avec 72 dents, angle de travail 5°
- changement de direction par le retournement de la clé
- liaison renforcée entre la mâchoire et la tige
- construction stable, mince et légère
- haute résistance à la flexion grâce au profilé en double T
- prise en main, toucher agréable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
- forgée dans la matrice, trempée et refroidie dans un bain d'huile
- Chrome Alloy Steel, chromée
- en sac à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyester
- des inserts en filet permettent de voir l'outil enfiché
- protection sûre de l'outil avec un encombrement minimal
- logo STAHLWILLE brodé