Jeu de clés mixtes 14/10 KT 8 - 19 10pcs

Réf.: 96401007
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96401007
EAN / GTIN 4018754095964
Réf. fabricant 96401007
Article hors catalogue L60010 3838

Description

Description:

  • Clés avec clés métriques, de tailles égales
  • Conception longue pour une transmission de puissance accrue
  • DIN 3113 forme B/ISO 7738 forme B.
  • Côté bouche droit, côté anneau coudé à 10°
  • Construction intelligente stable, mince et légère
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Surface antidérapante et respectueuse de la peau grâce à la finition ronde STAHLWILLE
  • extrêmement résistant, exceptionnellement durable
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Acier au chrome, chromé.
    • Dans un emballage en carton
    8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13; 14 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 10
  • Plage: 8 - 19
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Contenu: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Position de la mâchoire: 10 °
  • No.: 14/10 KT1)
  • Poids: 1235 g

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop