• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu : Clé à fourche double MOTEUR N° 10/12 12 pièces.

Réf.: 96400306
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96400306
EAN / GTIN 4018754080465
Réf. fabricant 96400306
Article hors catalogue L60010 660

Description

Description:

  • Clé avec des largeurs de clé métriques inégales dans une poche de rouleau
  • Exécution droite, position de mâchoire 15°
  • Construction intelligente stable, mince et légère
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Surface antidérapante et respectueuse de la peau grâce à la finition ronde STAHLWILLE
  • extrêmement résistant, exceptionnellement durable
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Acier au chrome, chromé.
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Sac à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyester
  • Les insertions réseau permettent de visualiser l'outil inséré
  • Protection sécurisée de l'outil avec un encombrement minimal
  • Logo STAHLWILLE brodé

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 12
  • Plage: 6x7 - 30x32
  • Contenu: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
  • No.: 10/12
  • Poids: 2125 g